Motion
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 1003:1 rapport, 1-1/2 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02754287
N° MFRCNHM03-6125DBY-AV-1003:1
Prix3,907.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 1003:1 rapport, 1-1/2 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02754287
N° MFRCNHM03-6125DBY-AV-1003:1
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
Votre prix3,907.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Rapport nominal
    1003:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    1003:1
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    1003:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL

Aperçu

Description du fabricant
CNHM03-6125DBY-AV-1003:1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté