Motion
TLA1312Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 13 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02754460
N° MFRTLA1312Z
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 13 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02754460
N° MFRTLA1312Z
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 1012
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    6760 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA1312Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle à bout ouvert présente un diamètre d’alésage de 13 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux petites boîtes à engrenages, pompes et machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1312Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    8170 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA 1312 Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon