Motion
232TGSL
Clé à chocs pneumatique - 232TGSL, poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02754478
N° MFR232TGSL
Prix795.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 232TGSL, poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02754478
N° MFR232TGSL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix795.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1250
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.3 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.8 po
  • Poids de l’outil
    6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    625 pi-lb
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    232TGSL
  • CUP_NON
    663023015002
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
232TGSL 1/2IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • PUISSANCE : Le pistolet à chocs 232TGSL offre un couple de marche arrière maximal de 625 pi/lb pour donner aux techniciens la puissance dont ils ont besoin pour effectuer des réparations difficiles.
  • VITESSE : Ce pistolet à tonerre pneumatique est la clé à chocs la plus rapide de 1/2 pouces de la gamme Ingersoll Rand, à 10,000 tr/min, pour offrir une vitesse d'équipage de puits.
  • Durabilité : le boîtier en acier du marteau et le boîtier en métal de la clé à chocs de 232TGSL ½ po rendent cette clé à chocs solide et durable pour résister à tous les travaux.
  • Garantie : Votre 232TGSL ½ po est livré avec une garantie standard d’un an pour vous protéger contre tout défaut de fabrication.