Motion
NU 1026 ML/C3

SKF
NU 1026 ML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 200 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02754492
N° MFRNU 1026 ML/C3
Price$2,373.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1026 ML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 200 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02754492
N° MFRNU 1026 ML/C3
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
Votre prix2,373.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.42 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577727268
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316577727268

Aperçu

Description du fabricant
NU 1026 ML C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs