Motion
K01317
Apprêt en aérosol à base d’huile – Brun roux, contenant de 12 oz, extérieur, intérieur, laque, fini mat, émail, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 12 à 30 min
N° D’ARTICLE MI02754909
N° MFRK01317
Prix13.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base d’huile – Brun roux, contenant de 12 oz, extérieur, intérieur, laque, fini mat, émail, portée de couverture de 15 pi2, temps de séchage de 12 à 30 min
N° D’ARTICLE MI02754909
N° MFRK01317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2

Détails

  • Type de base
    Laque
  • Couleur
    Brun ruddy
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    12 à 30 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    075577000784
  • Température d’application maximale
    +120 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    6
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Émail
  • Surface
    Acier sablé abrasif
  • CUP_NON
    075577000784
  • Teneur en composés organiques volatils
    809 g/L

Aperçu

Description du fabricant
K01317A07 APPRÊT BRUN RUDDY
  • Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
  • Sèche au toucher en 8 minutes
  • Fini dur, protecteur et durable
  • Fini très lustré

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif