Motion
K02322001
Peinture en aérosol - Dover blanc, taille de contenant de 16 oz, eau, émail acrylique, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754910
N° MFRK02322001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol - Dover blanc, taille de contenant de 16 oz, eau, émail acrylique, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754910
N° MFRK02322001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids net
    12 oz
  • Poids
    1.08 lb

Details

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Clôture
    Oui
  • Couleur
    Blanc Dover
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    25 pi2
  • Temps de séchage
    15 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    Conforme aux normes COV et MIR
  • Teneur en composés organiques volatils
    45.15 %

Aperçu

Description du fabricant
K02322007 DOVER BLANCHE
  • La peinture sans préparation et super liante adhère facilement aux tuyaux en PVC, aux conduits en plastique, aux moulures en vinyle et aux parements
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Sèche en 15 minutes ou moins
  • Aucun ponçage ou apprêt requis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif