Motion
K03150
Peinture en aérosol – Vert, format de contenant de 8 oz, solvant, émail acrylique, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754915
N° MFRK03150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol – Vert, format de contenant de 8 oz, solvant, émail acrylique, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754915
N° MFRK03150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids net
    6 oz
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 85 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Vert
  • Couverture
    15 à 18 pi2
  • Temps de séchage
    15 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • Teneur en composés organiques volatils
    59.93 %

Aperçu

Description du fabricant
K03150 AÉROSOL DE PEINTURE KRYLON GLOWZ 8OZ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif