Motion
KWBC3501A
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Orange, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 600 LFT, Temps de séchage de 5 min à 10 min
N° D’ARTICLE MI02754920
N° MFRKWBC3501A
Prix11.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Orange, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 600 LFT, Temps de séchage de 5 min à 10 min
N° D’ARTICLE MI02754920
N° MFRKWBC3501A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    600 LFT
  • Poids
    1.26 lb
  • Boîtier de poids
    15.144 lb
  • Poids de chaque
    1.262 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Orange
  • Famille de couleurs
    Orange
  • Temps de séchage
    5 min à 10 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Code d’harmonisation
    3209100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577035014
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    075577035014

Aperçu

Description du fabricant
KWBC3501A TABLEAU DE MARQUAGE 20OZ ORANGE APWA
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail
  • Capuchon de vaporisation , buse de vaporisation anti-obstruction
  • L’embout verrouillable ne tombera pas avec une utilisation prolongée
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides ou humides

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif