Motion
KWBC3502A
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Jaune, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 600 LFT, Temps de séchage de 5 min à 10 min
N° D’ARTICLE MI02754921
N° MFRKWBC3502A
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Jaune, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 600 LFT, Temps de séchage de 5 min à 10 min
N° D’ARTICLE MI02754921
N° MFRKWBC3502A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    600 LFT
  • Poids
    1.26 lb
  • Boîtier de poids
    15.144 lb
  • Poids de chaque
    1.262 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    5 min à 10 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Code d’harmonisation
    3209100000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    075577035021

Aperçu

Description du fabricant
KWBC3502A TABLEAU DE MARQUAGE 20OZ JAUNE APWA
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail
  • Capuchon de vaporisation , buse de vaporisation anti-obstruction
  • L’embout verrouillable ne tombera pas avec une utilisation prolongée
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides ou humides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif