Motion
KWBC3503A
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Rouge, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Gamme de couverture 600 oz LFT, 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754922
N° MFRKWBC3503A
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Rouge, Taille du contenant 15 oz, Eau, Extérieur, Gamme de couverture 600 oz LFT, 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02754922
N° MFRKWBC3503A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    600 LFT
  • Poids net
    15 oz
  • Taille
    15 oz
  • Contenu en COV
    867 g/L
  • Poids
    1.26 lb
  • Boîtier de poids
    15.144 lb
  • Poids de chaque
    1.262 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Rouge
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Couverture
    14 pi2
  • Temps de séchage
    20 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Conditions d’exposition
    Légère à modérée
  • Code d’harmonisation
    3209100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577035038
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    075577035038

Aperçu

Description du fabricant
CRAIE DE MARQUAGE KWBC3503A 20OZ, ROUGE APWA
  • Soupape en une passe pour des marques audacieuses, brillantes et visibles
  • Le capuchon avec poignée pour gants de travail est doté d’une ouverture 5 % plus large pour s’adapter facilement aux gants de travail
  • Capuchon de vaporisation , buse de vaporisation anti-obstruction
  • L’embout verrouillable ne tombera pas avec une utilisation prolongée
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides ou humides

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif