Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
- Poids net17 oz
- Taille17 oz
- Contenu en COV356 g/L
- Poids1.42 lb
Détails
- Plage de température d’applicationAu-dessus de 40 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurOrange vif
- Famille de couleursOrange
- Temps de séchage2 min
- Conditions d’exposition70 degrés à 80 °F
- Normes respectéesConforme à la norme MIR
- CUP_NON75577937318
Aperçu
- Peinture de marquage inversée
- Formulation à haute teneur en solides pour les marquages les plus audacieux, les plus brillants et les plus visibles de l’industrie
- Séchage rapide
- Pénètre et adhère aux surfaces chaudes
- Offrez une ligne sur laquelle vous pouvez compter pour tous vos besoins en matière d’arpentage et de marquage
- Aérosol de 20 oz