Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3 gal (É.-U.)
- Plage de couverture50-160 pi2
- Poids31.03 lb
Détails
- CouleurGris terrasse
- Famille de couleursGris
- Temps de séchage10 h
- FinitionBrillant
- Température d’application maximale+95 °F
- Température d’application minimale+55 °F
- Quantité du colis1
- Normes respectéesASTM D4258, ASTM D4259, ASTM D4260 Pratique standard de mordançage du béton, ASTM D4263 Méthode de feuille de plastique pour vérifier l’humidité dans le béton
- TypeRevêtement de plancher