Aperçu
- Des modèles d’entrée haute vitesse sont disponibles, répondant à des applications polyvalentes
- Temps de réponse ON : 15μs, temps de réponse OFF : 90μs
- Utilisez les modèles 24V c.c., 100V c.a. et 200V c.a. pour vous connecter à des dispositifs avec différents types de sorties
- Les modèles 24V c.c. peuvent être connectés à des dispositifs avec des sorties NPN ou PNP; la même polarité est utilisée pour le même commun
- Le filtre numérique de l’unité peut être réglé de 0 ms à 32 ms pour réduire l’influence du bruit externe
- L'interface de connecteur Fujitsu ou MIL peut être utilisée pour les modèles avec 32 ou 64 entrées
- Plusieurs modèles d’unités de conversion de borniers sont disponibles, ce qui facilite la connexion aux dispositifs externes
- Fabricant : Omron