Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.193 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFer malléable - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeB6-20MZ2
- Type de jointJoint de contact
- SérieBTM200NPMZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250314904