Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 2Soudure des fesses
- Poids0.14 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreFemme à souder
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à soudage
- Mot-clé de description1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé x bout soudé
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Soudure des fesses
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série6316
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure