Motion
NCDQ8BZ106-037

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ106-037

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/16 po
N° D’ARTICLE MI02757254
N° MFRNCDQ8BZ106-037
Prix52.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ106-037

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/16 po
N° D’ARTICLE MI02757254
N° MFRNCDQ8BZ106-037
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
Prix52.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Hauteur totale
    1.72 po
  • Largeur totale
    1.56 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Option de carrosserie
    Standard (extrémité femelle de la tige)
  • Type de cylindre compact
    Super compact
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Fait sur commande
    Standard
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +200 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +300 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ8
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B 1.1-1989

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8BZ106-037 CYLINDRE
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer