Motion
PVE19AL05AA10B211100A100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AL05AA10B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341822 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation gauche, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02757347
N° MFRPVE19AL05AA10B211100A100100CD0A
Prix21,065.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AL05AA10B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341822 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation gauche, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02757347
N° MFRPVE19AL05AA10B211100A100100CD0A
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
Prix21,065.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit non réglable
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE19AL05AA10B211100A100100CD0A

Vous pourriez également aimer