Motion
63-332/L
Gants jetables en nitrile, en poudre avec poignée texturée - 5 mil
N° D’ARTICLE MI02757368
N° MFR63-332/L
Prix17.76 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables en nitrile, en poudre avec poignée texturée - 5 mil
N° D’ARTICLE MI02757368
N° MFR63-332/L
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
Prix17.76 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur
    4.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004865
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314004865

Aperçu

Description du fabricant
63-332/L NITRILE JETABLE AMBI-DEX
  • Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Ambidextre et en poudre pour un enfilage rapide et facile
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif