Motion
N1012HSKC0NAP4

NTN
N1012HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 60 mm, DE 95 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI02757395
N° MFRN1012HSKC0NAP4
Prix1,800.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1012HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 60 mm, DE 95 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI02757395
N° MFRN1012HSKC0NAP4
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
Prix1,800.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    0.974 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149388
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    N10

Aperçu

Description du fabricant
N1012HSKC0NAP4 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG