Motion
C 2222/C3

SKF
C 2222/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 110 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 53 mm, Alésage droit, Ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02759069
N° MFRC 2222/C3
Prix1,968.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2222/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 110 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 53 mm, Alésage droit, Ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02759069
N° MFRC 2222/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,968.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    15.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316571206714

Aperçu

Description du fabricant
C 2222/C3 BRG