Motion
T025373
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02759834
N° MFRT025373
Prix125.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02759834
N° MFRT025373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Poids de l’outil
    1.25 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Non
  • Consommation d’air à la charge
    26 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Puissance
    0.40 hp
  • Comprend
    Clé, meuleuse à matrice pneumatique
  • Numéro CUP du fabricant
    15451394851
  • Vitesse maximale
    22000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur
  • CUP_NON
    015451394851
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CP872 1/4 MEUBLE À MATRICE
  • Corps en alliage d’aluminium pour une meilleure robustesse
  • Régulateur d'air intégré et levier de sécurité CP simplifié
  • Comprend des collets de 1/4 po et 6 mm

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon