Motion
C02400420620M

AS RAYMOND
C02400420620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6200 in Length, 0.0420 in Wire Size, 85.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02759888
N° MFRC02400420620M
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400420620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6200 in Length, 0.0420 in Wire Size, 85.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02759888
N° MFRC02400420620M
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
Prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00298 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400420620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    85.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-042-0620M RESSORT DE COMPRESSION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif