Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Hauteur totale5.47 po
- Longueur totale6.89 po
- Largeur totale2.99 po
- Port 1 taille/type1/8 NPTF femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinAucun
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+15 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Pression d’épreuve+225 psi
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS