Motion
RV1 8 S 0 36/
Vanne de régulation de pression modulaire (Eaton) - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02761008
N° MFRRV1 8 S 0 36/
Prix211.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression modulaire (Eaton) - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02761008
N° MFRRV1 8 S 0 36/
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
Prix211.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    3.90 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-8-2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    135 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-173231
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    20 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV1-8-S-0-36 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal