Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale20 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle LRT455020 est un anneau interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.13 lb, idéal pour les assemblages de roulements à rouleaux à aiguilles compacts dans les applications industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT455020
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation