Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique27100 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNAF506220 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications d’engrenages.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieARNF
- Capacité de charge statique59300 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
- Acier à haute teneur en carbone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation