Motion
108604102026

STEARNS
108604102026

108604102026
N° D’ARTICLE MI02761081
N° MFR108604102026
Prix42,013.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
108604102026

108604102026
N° D’ARTICLE MI02761081
N° MFR108604102026
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
Prix42,013.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 (max.) en
  • Frein extérieur Diamètre  
    431.8 mm
  • Global Longueur  
    338.14 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride
  • Couple statique nominal
    1000 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    4
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2, NEMA 4
  • CUP_NON
    793699398298

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE BRK-THRU 108604102026 , TAQUET,CL H