Motion
012DXR012

GGB BEARINGS
012DXR012

Matrice et moulage à roulement uni - 0.7500 po de diamètre, 0.7500 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02762133
N° MFR012DXR012
Prix4.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
012DXR012

Matrice et moulage à roulement uni - 0.7500 po de diamètre, 0.7500 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02762133
N° MFR012DXR012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    0.8854 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en acier ; Sans entretien ; Prélubrifié
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulement à manchon en composite de polymère métallique prélubrifié série DX, DI 3/4 po x longueur 3/4 po
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Tolérance de longueur
    0.254 mm;±0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012DXR012
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 210 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.8846 in-0.8854 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 9001, QS 9000, conforme à REACH
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
12DXR12 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI