Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06455 1 PO X36YD  1/16 PO BLANC CASSÉ 4016

3M
06455 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1"X36YD 1/16"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI02762143
N° MFR06455 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1"X36YD 1/16"
Prix148.52 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06455 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1"X36YD 1/16"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI02762143
N° MFR06455 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1"X36YD 1/16"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.52 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    140 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Uréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064555
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200064555

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06455
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 1.6 mm ( 0.0625 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs