Motion
205KRRB2-FT
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 0.8750 po, D.E 52 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02762174
N° MFR205KRRB2-FT
Prix61.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 0.8750 po, D.E 52 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02762174
N° MFR205KRRB2-FT
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
Prix61.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    25.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205HRRB2-FT MONTÉ AGRICULIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 205KRRB2-FT est un roulement à billes à gorge profonde/radiale hexagonal de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 1.0000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205KRRB2-FT
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106984511

Aperçu

Description du fabricant
PAR.205HRRB2-FT MONTÉ SUR AGRICULTURAL