Motion
1900211
Single Lip Grease Seal - Solid, 19.000 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02762177
N° MFR1900211
Prix647.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 19.000 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02762177
N° MFR1900211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix647.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.000 po
  • Poids
    9.27 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404803;405000;405002;405004;405009
  • Manchons d’usure compatibles
    86563;86716;87015;87924
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311375979
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
1900211 JOINT D’HUILE
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif