Motion
RSC-100-1R-50FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-100-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02762261
N° MFRRSC-100-1R-50FT
Prix32.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-100-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02762261
N° MFRRSC-100-1R-50FT
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
Votre prix32.08 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.38 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    19530 lb
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1470-050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647284184

Aperçu

Description du fabricant
RSC-100-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer