Motion
AR20K-N01BG-Z-X406

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01BG-Z-X406

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port
N° D’ARTICLE MI02762680
N° MFRAR20K-N01BG-Z-X406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01BG-Z-X406

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port
N° D’ARTICLE MI02762680
N° MFRAR20K-N01BG-Z-X406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.96 lb

Details

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, support, plaque d’avertissement pour cuvette, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR20K-N01BG-Z-X406

Les clients ont également acheté