Motion
ARM3000-09A-03

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-09A-03

Régulateur d’air monté sur collecteur - Alimentation centralisée
N° D’ARTICLE MI02762741
N° MFRARM3000-09A-03
Prix461.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-09A-03

Régulateur d’air monté sur collecteur - Alimentation centralisée
N° D’ARTICLE MI02762741
N° MFRARM3000-09A-03
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
Prix461.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3000
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    12.02 lb

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    9
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARM3000-09A-03
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté