Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Longueur totale96 mm
- Taille du portM5x0.8
- Tige - Taille du filetageM4x0.7 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindreISO / CETOP
- Pression de fonctionnement minimale0.18 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.18 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC85
- Normes respectéesISO
Aperçu
- Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension par ressort
- Conforme à la norme ISO 6432
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu’à 150mm
- Capacité d’interrupteur automatique