Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50 mm
- Hauteur totale98 mm
- Longueur totale156 mm
- Largeur totale62 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Angle du coussin35 °
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 2 s/90°
- Type d’arbreArbre simple
- Normes respectéesJIS