Motion
CDUJB10-8D
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI02763570
N° MFRCDUJB10-8D
Prix34.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI02763570
N° MFRCDUJB10-8D
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
Prix34.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Largeur totale
    13.5 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    35.18 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    54.97 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    8 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDUJB10-8D CYLINDRES, MT LIBRE, DOUBLE ACTION
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon