Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20 mm
- Hauteur totale59 mm
- Largeur totale42 mm
- Port 1 taille/typeM3 x 0.5 femelle
Détails
- Type d’actionneurDouble palette rotative
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Force axiale maximale20 N
- Force radiale maximale25 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.03 à 0.3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS