Motion
D-G5PSDPC
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764134
N° MFRD-G5PSDPC
Prix68.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764134
N° MFRD-G5PSDPC
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
Prix68.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    44.2 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
BANDE PNP UNIE EN LIGNE D-G5PSDPC
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon