Motion
D-R802
Câble direct Reed 2 en ligne
N° D’ARTICLE MI02764164
N° MFRD-R802
Price$12.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble direct Reed 2 en ligne
N° D’ARTICLE MI02764164
N° MFRD-R802
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
Price$12.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 mA
  • Longueur totale
    27 mm
  • Poids
    11 g

Details

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a./c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-R802 CANNELURE EN LIGNE 2 FIL DIRECT
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

You May Also Like