Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale10.6 mm
- Longueur totale35 mm
- Largeur totale6.2 mm
- Poids34 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutation2-Wire