Spécifications
Dimensions
- Taille du corps70 mm
- Alésage Diamètre28 mm
- Hauteur totale75 mm
- Longueur totale225.4 mm
- Largeur totale90 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT femelle (extrémité)
- Port 2 Taille/TypeM5 x 0.8 femelles (côté)
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation190 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1.5 s/90°
- Normes respectéesJIS