Motion
EVS7-6-FG-S-3CVZ-X10

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-6-FG-S-3CVZ-X10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, montage sur socle, sans sous-plaque, filetage ISO
N° D’ARTICLE MI02764221
N° MFREVS7-6-FG-S-3CVZ-X10
Prix121.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-6-FG-S-3CVZ-X10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, montage sur socle, sans sous-plaque, filetage ISO
N° D’ARTICLE MI02764221
N° MFREVS7-6-FG-S-3CVZ-X10
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
Prix121.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599 1
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
EVS7-6-FG-S-3CVZ-X10 VANNE, SOL 12VDC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon