Motion
IR1000-N01BG-R

SMC CORP OF AMERICA
IR1000-N01BG-R

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/8 NPT, soupape de décharge, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI02764286
N° MFRIR1000-N01BG-R
Prix99.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR1000-N01BG-R

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/8 NPT, soupape de décharge, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI02764286
N° MFRIR1000-N01BG-R
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
Prix99.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Largeur totale
    60.5 mm
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Options incluses
    Support de montage, manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.16 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 29 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
IR1000-N01BG-R RÉGULATEUR, PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon