Motion
IR3120-03B
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI02764297
N° MFRIR3120-03B
Prix216.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI02764297
N° MFRIR3120-03B
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
Prix216.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Options incluses
    Support
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    0.41 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    116 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 116 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR IR3120-03B , MODULAIRE DE PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif