Motion
IS3000-02L5-P

SMC CORP OF AMERICA
IS3000-02L5-P

INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02764306
N° MFRIS3000-02L5-P
Prix69.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS3000-02L5-P

INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI02764306
N° MFRIS3000-02L5-P
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
Prix69.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT
  • Poids
    150 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Hystérèse
    0.05 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    EST
  • Normes respectées
    CE, JIS

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT PNEUMATIQUE IS3000-02L5-P
  • Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
  • Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
  • La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
  • Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
  • Répétabilité : ±0.05 MPa
  • Hystérésis : 0.05 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon