Motion
KK2P-M5M
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI02764380
N° MFRKK2P-M5M
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI02764380
N° MFRKK2P-M5M
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    M5 x 0.8
  • Taille du corps
    5 mm
  • Poids
    2.6 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle M5 x 0.8
  • Type de raccord de tuyau
    Métrique mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5 mm
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK2P-M5M S, FILETAGE MÂLE
  • Série de coupleurs S, type à usage général
  • Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Poids : 6.1 à 87.7g
  • Fluides : air et eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon