Motion
MHW2-32D
Pince, air
N° D’ARTICLE MI02764813
N° MFRMHW2-32D
Prix562.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, air
N° D’ARTICLE MI02764813
N° MFRMHW2-32D
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
Prix562.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    83.5 mm
  • Largeur totale
    94 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le modèle MHW2 est idéal pour les applications où l’économie d’espace est nécessaire. En plus de sa taille compacte, chacun des deux doigts, synchronisé par un support et un pignon, pivote perpendiculairement au préhenseur. Dans cette position, le MHW2 n’aura besoin que d’un dégagement pour le corps. Pendant que les doigts sont rétractés à un angle de 180 degrés, le préhenseur peut être déplacé dans un plan X-Y vers le travail.
  • Angle de rotation
    180 °
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt plat - Standard (style support et pignon)
  • Type de pince
    Angulaire
  • Moment de préhension
    1.61 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHW2-32D POIGNÉE, AIR

Les clients ont également acheté