Motion
MHZ2-6D2
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI02764824
N° MFRMHZ2-6D2
Prix240.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI02764824
N° MFRMHZ2-6D2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Fermé Largeur  
    8 mm
  • Ouvert Largeur  
    12 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Action
    Double action
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Trou traversant le doigt (standard)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    6.1 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    3.3 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHZ2-6D2 , MHZ, STYLE PARALLÈLE
  • Pince à air de type parallèle standard
  • Tailles d’alésage de 10 mm à 40 mm
  • Activité double et simple disponible
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Rigidité améliorée du rail de guidage

Les clients ont également acheté