Motion
NCDA1F200-1200-F59L-XB5

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F200-1200-F59L-XB5

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI02765469
N° MFRNCDA1F200-1200-F59L-XB5
Prix328.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F200-1200-F59L-XB5

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI02765469
N° MFRNCDA1F200-1200-F59L-XB5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix328.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de montage
    Bride avant
  • Options incluses
    Tige surdimensionnée
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1F200-1200-F59L-XB5 CYLINDRE, NCA1,
  • Options de tiges surdimensionnées XB5 et X119US
  • Coussin d’air standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2 po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 2½ po : 1 po avec filetage de 3/4-16 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 3¼ po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
  • Diamètres de tige surdimensionnés pour un diamètre de 4 po : 1 3/8 po avec filetage de 1-14 po
  • Courses de 1 à 30 po
  • Options de montage 9

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté